Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Schutzpfosten ECO, zum Einbetonieren, Stahl, rot/weiß, Ø 4,2 cm, 140 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
eco pfosten rot weiss 140 cm zum einbetonieren 3
eco pfosten rot weiss 140 cm zum einbetonieren 3
eco pfosten rot weiss 140 cm zum einbetonieren seitlich
eco pfosten rot weiss 140 cm zum einbetonieren front
eco pfosten rot weiss 140 cm zum einbetonieren anwendungsbeispiel
eco schutzpfosten 140 cm rot weiss
eco schutzpfosten 140 cm rot weiss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608094
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608094
EAN/GTIN:
     4251295832791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Rot/Weiß zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich mit Kettenösen oder Haken ausstatten um Ketten, Seile oder Bänder zu befestigen. Über Flur sind die Pfosten 100 cm hoch, die Gesamthöhe beträgt 140 cm.

Produktmerkmale

  • ideal als Geländer an Absätzen, Rampen und Treppen / besonders robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,042 x 0,042 x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2.6
  • Farbe: weiß, rot
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 3 x Schutzpfosten ECO rot/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Länge:
0,042 m
Breite:
0,042 m
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2.6 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 44,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,65*
€ 199,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,70*
€ 195,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,33*
€ 186,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,21*
€ 179,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 132,05*
€ 157,14
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608089
ab € 132,10*
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 143,30*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 280,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 253,39*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 353,90*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 244,09*
Ähnlich
ROBUSTO
608092
ab € 179,54*
Ähnlich
ROBUSTO
608091
ab € 154,06*
Ähnlich
ROBUSTO
608097
ab € 177,18*
Ähnlich
ROBUSTO
608096
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.