| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-258615 Herst.-Nr.: 3-212-1004 EAN/GTIN: 4332163920663 |
| |
|
| | |
| Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m
Flexibles Leitsystem Gurtpfosten mit 4 Längsrillen. 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m. Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich. Zwei Farbvariationen Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift. Weitere Informationen: | | Pfosten: | gelb | Gurt: | schwarz/gelb | Höhe: | 1000 mm | Fuß-Ø: | 355 mm | Rohr-Ø: | 70 mm | Gewicht: | 12 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, 30704332, Absperrgurte, Leitsysteme, Personen-Leitsysteme, Wandgurte |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,98* | € 133,24* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,27* | € 133,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,36* | € 135,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 106,50* | € 135,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,02* | € 135,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|