Brilliant Hollywood 47880/05 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Weiß Außenwandleuchte Hollywood 1-flammig Setzen Sie die Wandleuchte Hollywood ein um Ihren Hauseingang oder die Terrasse...
Eine klassische Leuchte von Nordlux, die sich für die Anbringung in der Einfahrt, beim Eingang, auf der Terrasse oder im Innenhof eignet. Dieses Modell verfügt über einen nach unten hängenden Lampe...
Mit den dimmbaren Philips Tornado-Energiesparlampen können Sie die Beleuchtung ganz an Ihre Anforderungen und Stimmung anpassen. Aufgrund des kompakten Designs dieser spiralförmigen Energiesparlamp...
Brilliant Hollywood 47880/06 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Schwarz Außenwandleuchte Hollywood 1-flammig Direkt neben der Haustür damit Sie im Dunkeln das Schlüsselloch auf Anhieb f...
Wandleuchte fur au?en aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, IP44, Abdeckung mit Edelstahl-Schrauben und aus UV-bestandigem Polycarbonat.Design: Svein Knutsen/Andrew Smith
Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Brilliant Whitney 46380/55 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 40 W Rost-Braun Außenwandleuchte Whitney 1-flammig Rasterglas Setzen Sie die Außenwandleuchte Whitney ein um Ihren Hauseingang o...
Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs ni...
Die indirekt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY SLOT Serie überzeugen durch Ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles e...
Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Schone, runde Wandleuchte mit Kreuz, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten ...