Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hollywood 47880/06 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623470-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47880/06
EAN/GTIN:
     4004353164743
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Brilliant Hollywood 47880/06 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Schwarz

Außenwandleuchte Hollywood

1-flammig

Direkt neben der Haustür damit Sie im Dunkeln das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung – die Außen-Wandleuchte Hollywood findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Halbrund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Aluminium Druckguss,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 23.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 24 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 23.5 x 24 x 13 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 cm
Produktabmessung, Höhe:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
23.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Halbrund
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium Druckguss | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.