Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tornado 20 W (90 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips Tornado 20 W (90 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Philips Tornado 20 W (90 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Philips Tornado 20 W (90 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19568712
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8710163394701
EAN/GTIN:
     8710163394701
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Mit den dimmbaren Philips Tornado-Energiesparlampen können Sie die Beleuchtung ganz an Ihre Anforderungen und Stimmung anpassen. Aufgrund des kompakten Designs dieser spiralförmigen Energiesparlampe passt sie nahezu überall, und Sie können bis zu 10 Jahre Energie und Kosten sparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
125 mm
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1220 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Spirale
Äquivalente Glühlampenleistung
90 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Leistungsfaktor
0,7
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.65 %
Quecksilbergehalt
2 mg
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
5-40 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
10 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampenstrom
120 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94924*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,99154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,3692*
€ 101,58935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,0492*
€ 100,01855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,3492*
€ 96,80555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,6292*
€ 92,37875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,94924*
€ 78,4796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.