Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann 68036 Deckenleuchte Energiesparlampe, LED E27 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127708-BP
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     68036
EAN/GTIN:
     4036239680368
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Niermann 68036 Deckenleuchte Energiesparlampe,LED E27 15 W Weiß

Deckenleuchte

1-flammig
Bruchsicherer Kunststoff

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 15 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Metall,Polymethylmethacrylat · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Ø: 35 cm · Raum (Lampen): Kinderzimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 35 cm x 9.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
35 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 15 W
Marke:
Niermann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Polymethylmethacrylat
Raum (Lampen):
Kinderzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 28,53*
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 28,62*
4 Tage
22
€ 9,45*
ab € 20,71*
€ 29,01*
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 32,89*
4 Tage
86
€ 6,99*
ab € 34,49*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239680290
ab € 16,68*
Ähnlich
Smartwares
10.004.58
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.