Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Blokhus Stahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Blokhus Stahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 60 W
Nordlux Blokhus Stahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 60 W
Nordlux Blokhus Stahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 60 W
Nordlux Blokhus Stahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84583522
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     25051031
EAN/GTIN:
     5701581122048
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Eine klassische Leuchte von Nordlux, die sich für die Anbringung in der Einfahrt, beim Eingang, auf der Terrasse oder im Innenhof eignet. Dieses Modell verfügt über einen nach unten hängenden Lampenschirm. Dank der verzinkten Oberfläche ist die Leuchte gegenüber dem nordischen Klima witterungsbeständig. In küstennahen Gebieten empfehlen wir Leuchten aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Stahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Eingang, Garage, Garten
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Oval
Gehäusematerial
Stahl
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1196 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.