Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hollywood 47880/05 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623469-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47880/05
EAN/GTIN:
     4004353164736
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Brilliant Hollywood 47880/05 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Weiß

Außenwandleuchte Hollywood

1-flammig

Setzen Sie die Wandleuchte Hollywood ein um Ihren Hauseingang oder die Terrassentür zu erleuchten. Bei Dunkelheit sorgt eine vernünftige Ausleuchtung für Sicherheit auf dem letzten Meter des Heimwegs.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Halbrund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Aluminium Druckguss,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 23.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 24 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 23.5 x 24 x 13 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
13 cm
Produktabmessung, Höhe:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
23.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Halbrund
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium Druckguss | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.