Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Whitney 46380/55 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 40 W Rost-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818098-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     46380/55
EAN/GTIN:
     4004353163180
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Brilliant Whitney 46380/55 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 40 W Rost-Braun

Außenwandleuchte Whitney

1-flammig
Rasterglas

Setzen Sie die Außenwandleuchte Whitney ein um Ihren Hauseingang oder die Terrassentür zu erleuchten. Bei Dunkelheit sorgt eine vernünftige Ausleuchtung für Sicherheit auf dem letzten Meter des Heimwegs.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Rost-Braun · Lampen-Besonderheiten: Rasterglas · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 23 cm x 29 cm
Herstellerfarbe:
Rost-Braun
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Rasterglas
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.