Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 44797/82 Unterschrankbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant 44797/82 Unterschrankbeleuchtung LED 40 W
Brilliant 44797/82 Unterschrankbeleuchtung LED 40 W
Brilliant 44797/82 Unterschrankbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29893622
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44797/82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht im Dunkeln tappen müssen. Mit der Außen-Wandleuchte York schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Der integrierte Bewegungsmelder registriert alle auftretenden Bewegungen, wodurch die Leuchte automatisch eingeschaltet wird. Er kann in der Leuchtdauer und Empfindlichkeit individuell eingestellt werden. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang schon inbegriffen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
970 g
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.