Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-10E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=TS432BCX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=350...
Spannungsreferenz, Typ=TS432AIX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=35...
Spannungsreferenz, Typ=LM4041CYM3-1.2-TR, Ausgangsstrom=12 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...