IC, LM431AIM3/NOPB, Texas Instruments Der LM431AIM3/NOPB ist ein einstellbarer 3-Terminal-Shunt-Regler mit garantierter Temperaturstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich. Die Ausgang...
Shunt-Spannungsreferenz, TL431AIDBZR, Texas Instruments Der TL431AIDBZR ist ein einstellbarer Shunt-Regler mit drei Anschlüssen und spezifizierter thermischer Stabilität über anwendbare automobile,...
IC, LT1004CZ-2.5#PBF, Linear Technology Die Mikropower-Spannungsreferenz LT1004CZ-2.5#PBF ist eine Bandgap-Referenzdiode mit zwei Anschlüssen, die eine hohe Genauigkeit und hervorragende Temperatur...
IC, TL431CLPR, Texas Instruments Der TL431CLPR-Baustein ist ein einstellbarer Shunt-Regler mit drei Anschlüssen und spezifizierter thermischer Stabilität über anwendbare Temperaturbereiche im Autom...
Spannungsdetektor, Typ=MCP121T-240E/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Län...