Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.025V 50ppm/°C 0.1% SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301976
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1501T-10E/CHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-10E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=6, Referenzspannung max.=1.025 V, Referenzspannung min.=1.023 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=50 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.65 V, Versorgungsstrom=550 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, fest, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1495
5
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.