Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.2V 100ppm/°C 0.5% SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301967
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM4041CYM3-1.2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=LM4041CYM3-1.2-TR, Ausgangsstrom=12 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=306 mW, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=1.2 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Versorgungsstrom=65 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, fest, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
1544
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,603*
Lager 115
2935
5
€ 5,95*
ab € 0,3231*
€ 0,6624*
1
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 1,077*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LM4041C12IDBZR
ab € 0,29*
Ähnlich
Texas Instruments
LM4051CIM3-1.2/NOPB
ab € 0,944*
Ähnlich
Texas Instruments
LM4041CIM3-1.2/NOPB
ab € 0,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.