Spannungsdetektor, Typ=MCP120T-450I/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.95 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, L...
Spannungsdetektor, Typ=MCP120-450DI/TO, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.9 mm, Höhe=3.9 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Lä...
Technologie: SPANNUNGSREFERENZ Kathoden-Spannung: 36 V Referenzspannung: 2,44 - 2,55 V Kathodenstrom: 1 - 100 mA Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,1 W Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Spannungsdetektor, Typ=MCP121T-475E/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Län...