Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsreferenz, 1.24 - 16V SOT-23, Einstellbar, 3-Pin, ±0.5 %, Shunt, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631234
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TLV431BSN1T1G
EAN/GTIN:
     5059042172232
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 1.24 - 16V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±0.5 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 20mA
Ausgangsspannung min. = 1,24 V
Ausgangsspannung max. = 16 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.04 x 1.01mm
Höhe = 1.01mm

Spannungsreferenz, einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.24 - 16V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±0.5 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
20mA
Ausgangsspannung min.:
1,24 V
Ausgangsspannung max.:
16 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.04 x 1.01mm
Höhe:
1.01mm
Weitere Suchbegriffe: 1631234, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, onsemi, TLV431BSN1T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
1
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,575*
1 Tag
5854
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,692*
2 Tage
2945
5
€ 5,95*
ab € 0,4421*
€ 0,893*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.