Spannungsdetektor, Typ=MCP121T-270E/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Län...
Spannungsdetektor, Typ=MCP100T-270I/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.95 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, L...
Spannungsdetektor, Typ=MCP111T-300E/TT, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Län...
Spannungsdetektor, Typ=TC54VN3002ECB713, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Höhe=1.3 mm, Leistungsverteilung (PV)=240 mW,...