Spannungsreferenz, Typ=MMTL431AR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pin...
Spannungsreferenz, Typ=TL431ACDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999...
Spannungsreferenz, Typ=TL431AIL3T, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.6 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999...
Spannungsreferenz, Typ=TL431CDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999,...
Spannungsreferenz, Typ=TL431IDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999,...