Spannungsreferenz, Typ=TS432AIX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=35...
Spannungsreferenz, Typ=LM4040CYM3-2.5-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.15 mm, Leistungsverteilung (...
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pins...
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431AR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pin...
Spannungsreferenz, Typ=TL431ACDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999...