"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schü...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Solarbetriebener, wissenschaftlicher Basisrechner mit einzeiligem Display und grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen. - Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. ...
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Flacher Taschenrechner mit 10-stelligem Display, inklusive Schutzetui klassisches Design, hochwertig verarbeitet, hohe Funktionalität - mit Aufschlagsberechnung (MU - Mark Up Funktion) Tastatur: le...
Canon LS-10TEG RechnerDer Rechner für Unternehmen und alle, die den Umweltschutz ernst nehmen: Hergestellt aus Recycling-Material von Canon Kopierern bietet dieser Taschenrechner ein Display mit 10...
Ibico Taschenrechner 101X.10-stelliges LCD-Display. Mit neigbarem Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozent...
Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs Mit großem Display Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ables...
Futures: Die neue Design-Serie von Sharp Diese neue Rechner-Generation verbindet Qualitдt, hochwertige Ausstattung, Funktionalitдt und Ergonomie mit exklusivem Design.
Ibico Tischrechner 210X. 10-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Doppelnulltaste, Prozentrechnung, Rundungs...
TWEN Taschenrechner 1030 S, 10-stellig, Speicher, Automatic Power off, Packung: 1 Stück 10-stelliges Display Speicher- und Prozentrechnung Korrekturtaste Mark Up-Kalkulation Automatic Power off Spe...
Zweizeiliger Basisrechner kombiniert Statistik und fortgeschrittene wissenschaftliche Funktionen für Mathematik- und Wissenschaftsunterricht an weiterführenden Schulen. Umfassende Einarbeitung in m...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG schwarz EXP DBL, schwarz Verlässlicher, nachhaltig produzierter, wissenschaftlicher Rechner, auch im Studium einsetzbar. Der leistungsstarke wissenschaftlic...
Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-blau LS-100K Eine Auswahl moderner Farben, die zuhause und im Büro ein echter Blickfang sind Intelligentes, modernes Design Mit dem LS-100K geben Sie ...
Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-orange LS-100K Eine Auswahl moderner Farben, die zuhause und im Büro ein echter Blickfang sind Intelligentes, modernes Design Mit dem LS-100K geben Si...
Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-pink LS-100K Eine Auswahl moderner Farben, die zuhause und im Büro ein echter Blickfang sind Intelligentes, modernes Design Mit dem LS-100K geben Sie ...
Automatische Klammersetzung. - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen. - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen. - In...
Wissenschaftlicher Taschenrechner (Schulrechner - nicht programmierbar) - Lehrplan angepasst für Schule (Mittelstufe, Sekundarstufe I & II, Oberstufe), alle Schularten (integrierte Gesamtschule, Ha...