Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Taschenrechner TW 1020 584 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700498990
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     584
EAN/GTIN:
     4025999800413
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
TWEN Taschenrechner 1020 Solar 1 x 10-stellig schwarz Solar-Energie, Batterie
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1020 Solar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner 1020 Solar
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mark up/Mark down Taste vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
71 x 10 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht:
80 g
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzhülle
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: taschen rechner, solar taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Tischrechner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,60*
1
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,62*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,67*
1
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,89*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.