Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-orange
Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-orange
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0289C004AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0289C004AB
EAN/GTIN:
     4549292031478
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine

Canon Desktop-Taschenrechner LS-100K, metallic-orange

LS-100K
Eine Auswahl moderner Farben, die zuhause und im Büro ein echter Blickfang sind

Intelligentes, modernes Design
Mit dem LS-100K geben Sie Ihrem Zuhause oder Büro einen Touch Lifestyle. In vier lebendigen Farben erhältlich – Blau, Pink, Orange und Grün – und mit auffälligem Metallic-Finish wird das schicke und schlanke Design sicher zu Ihrem Wohnstil oder Ihrem Büro passen.

Praktische Funktionen
Das OberGehäuse des LS-100K ist mit seinem Metallic-Finish ein echter Blickfang. Noch kleiner als der LS-123K, jedoch mit vergleichbarer Leistung, bietet der LS-100K ein großes 10-stelliges Display und intuitive Funktionen. Der Rechner der LS-100K Serie sind zuhause oder bei der Arbeit einfach bedienbare Helfer. Spezielle Tasten zum addieren oder subtrahieren von Steuersätzen und eine Gesamtsummentaste (GT) geben den Rechnern der K Serie neben dem attraktiven Äußeren auch eine überaus praktische Komponente.

Nachhaltiges Design
Durch Herstellung von Teilen aus Material von recycelten Canon Produkten zeigt das Design einmal mehr unsere Philosophie zur Reduzierung von Abfall.


Highlights

  • Schickes Design für Ihren Lifestyle
  • 10-stelliger Mini-Tischrechner mit dualer Stromversorgung
  • Großes Display
  • Gesamtsumme und Steuerfunktionen
  • Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt


TECHNISCHE DATEN

    DISPLAY

    • Stellen: 10 Stellen
    • Typ: 10-stelliger Mini-Tischrechner mit dualer Stromversorgung
    • Angewinkeltes Display: Angewinkeltes LC-Display
    • Anzeige der Berechnungsvorzeichen: ja
    • Dezimalstellenanzeige: 3-stellige Kommatrennung
    • Displaygröße: ca. 59 x 18 mm
    • Displayzeichengröße: ca. 12 mm

    FUNKTIONEN

    • Steuerberechnungsfunktion: ja
    • Konstantenrechnung: ja
    • Summenspeicher (GT): ja

    TASTATUR

    • Prozentrechnung: %
    • 0-Taste(n): 0, 00
    • Tastenbeschaffenheit: Kunststoff
    • Tastenfolgefunktion: ja
    • Tastenfarbe: 2
    • Wurzelrechnung: ja
    • Gesamtsumme (GT): ja
    • Vorzeichen-Wechseltaste: ja
    • Rücksetztaste: ja
    • Nullstelltasten: ON/CA, CI/C

    FUNKTIONEN

    • Rutschfeste Gummistopper: ja – 4 Stück
    • Automatische Abschaltung: ja - nach ca. 7 Minuten Inaktivität

    SONSTIGES

    • Speicher: M+, M-, RM/CM
    • Stromversorgung: Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
    • Batterie: 1 x LR44
    • Abmessungen (L x B x H): ca. 118,5 x 83 x 22 mm
    • Gehäusefarbe: 4 Farbvariationen zur Auswahl: Metallic-Blau, -Pink, -Orange und -Grün
    • Gehäusematerial (oben): Kunststoff
    • Gehäusematerial (unten): Kunststoff
    • Gewicht: ca. 90 g
    • Verpackung: Doppelblister (DBL), EMEA. Benutzerhandbuch in 22 Sprachen
... > canon > Rechner > Rechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0289C001AB
ab € 7,36*
Ähnlich
Canon
0289C003AB
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.