Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CS150 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken CS150 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Soennecken CS150 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208129
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     8660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner
Taschenrechner CS150

Mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Quadratwurzel, Bruttomargentaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
116.5 mm
Gewicht
50 g
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Speicher
Speicherregister
3
Weitere Suchbegriffe: taschenrechner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-88ECO
ab € 9,07*
Ähnlich
GENIE
11710
ab € 3,26*
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
Ähnlich
Bandermann
584
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.