Die neue ClassWiz-Serie mit natürlichem Display CASIO präsentiert mit den technisch-wissenschaftlichen Rechnern FX-991DE X und FX-87DE X die neue ClassWiz-Serie. Diese hat zahlreiche Innovationen z...
Der 2-zeilige Rechner für naturwissenschaftliche Aufgaben, optimal auf den Lehrplan abgestimmt. Jetzt mit "Equation Recall" zum Speichern, Anzeigen und Berichtigen früherer Eingaben und statistisch...
Solarbetriebener, wissenschaftlicher Basisrechner mit einzeiligem Display und grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen. - Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Wissenschaftlicher Taschenrechner (Schulrechner - nicht programmierbar) - Lehrplan angepasst für Schule (Mittelstufe, Sekundarstufe I & II, Oberstufe), alle Schularten (integrierte Gesamtschule, Ha...
Die Classwiz-Serie bietet ein neues hochauflösendes LC-Display mit 192 × 63 Bildpunkten, das viermal so hoch auflöst wie die bekannten Displays der FX-DE Plus-Serie. Zudem besitzt der FX-87DE X neu...
Wissenschaftlicher Eco-Solar-Rechner antibakteriell FIAMO ECO 30, mit 138 integrierten Funktionen und 10-stelligem 2 Exponenten-LCD-Display. Antibakterielle Tasten schützen auch bei häufiger und un...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Mit großem Zweizeilen-LC-Display überzeugt der fortschrittliche wissenschaftliche Rechner F-715SG – er ist teilweise aus Materialien von recycelten Canon Produkten hergestellt und damit ideal für a...
8-stelliger Taschenrechner - Standard-Ausstattung: Speicher - Wurzel- und Prozentrechnung - Vorzeichenwechseltaste - kompakte Größe - Dual-Power - Maße: ca. 9,5 x 6,0 x 0,5 cm
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Die jungen Design-Allroundtalente MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit, auch unterwegs Schneller zu finden: Funktionstaste und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben Ergonomisch: Angewin...
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schü...
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Der teilweise aus Recycling-Materialien von Canon Produkten gefertigte wissenschaftliche Rechner F-789SGA hat viele innovative Funktionen und vereinfacht komplexe mathematische Gleichungen.
Alles auf einen Blick! Auf dem bis zu 4-zeiligen Display des TI-34 MultiView™ können mehrere Rechenoperationen und Lösungen direkt miteinander verglichen werden. Die Dateneingabe und -ausgabe wie i...
Automatische Klammersetzung. - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen. - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen. - In...
Taschenrechner M 112. Front aus Aluminium. Besonders flach. Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6, Mehrw...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Der wissenschaftliche Rechner EL-520TG enthält 400+ Funktionen und eignet sich für Benutzung an höheren Schulen und Universitäten. Verfügt über Solar- oder Batteriebetrieb und übersichtliches 2-zei...
Wissenschaftlicher Eco-Solar-Rechner antibakteriell FIAMO ECO 30, mit 138 integrierten Funktionen und 10-stelligem 2 Exponenten-LCD-Display. Antibakterielle Tasten schützen auch bei häufiger und un...
Ibico Taschenrechner 081X. 8-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Prozentr...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Ibico Taschenrechner 082X.10-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Kosten, ...
Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs Mit großem Display Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ables...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstaste und Nummerntasten in unte...
Ibico Taschenrechner 101X.10-stelliges LCD-Display. Mit neigbarem Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozent...