Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio fx-82SOLAR II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7465792
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-82SOLARII-S-EH4
EAN/GTIN:
     4549526600692
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio fx-82SOLAR II - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Solarpanel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Spannungsquelle
Solarpanel
Verschiedenes
Packungstyp
Blister
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
70.5 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
121.5 mm
Gewicht
55 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen + 2 Exponenten
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Funktionen
Menge
144
Wissenschaftlich
Zufallszahl, Trigonometrie, Gon, Radiant, Grad, Umrechnung von Koordinaten, Permutation, Bruch, Statistik, hyperbolische Funktion, Logarithmus, Exponent, Dezimal-Sexagesimal-Umwandlung und umgekehrt, Umrechnung von Winkeln, invershyperbolische Funktion, Kombinatorik
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.