Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CC12H3A-TR SICHERUNG SMD, TRÄGE, 3A, 63VDC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929333
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CC12H3A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: Chip CC12H
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, CC12H3A-TR, 2929333, 292-9333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,396*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005479
    ab € 0,086*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.