Bild
Bestellen
AMS OSRAM GROUP LS E6SF-V2BA-1-1 LED, PLCC4 SUPERROT (1 Angebot) Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 2.4mm Linsenform: Rund LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 2.24 cd Wellenlänge, typ.: 633 nm Abstrahlwinkel: 120 ° Durchla...
ams OSRAM
LS E6SF-V2BA-1-1
ab € 0,215* pro Stück
AMS OSRAM GROUP LG T676-P1Q2-24-Z LED, SMD, GRÜN (1 Angebot) Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 2.4mm Linsenform: Rund LED-Farbe: Grün Lichtstärke: 112 mcd Wellenlänge, typ.: 570 nm Abstrahlwinkel: 120 ° Durchl...
ams OSRAM
LG T676-P1Q2-24-Z
ab € 0,0966* pro Stück
ab € 0,146* pro Stück
ab € 0,26* pro Stück
TRU COMPONENTS SMD-LED Rot 33 mcd 120 ° 5 mA 1.8 V (2 Angebote) TRU COMPONENTS SMD-LED Rot 33 mcd 120 ° 5 mA 1.8 V SMD-LED Rot 33 mcd Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Herstellerfarbe: Rot · Li...
ab € 0,0815* pro Stück
ab € 0,81* pro Stück
ab € 0,242* pro Stück
TRU COMPONENTS SMD-LED Rot 700 mcd 120 ° 20 mA 2.1 V (2 Angebote) TRU COMPONENTS SMD-LED Rot 700 mcd 120 ° 20 mA 2.1 V SMD-LED Rot 700 mcd Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot ...
ab € 0,133* pro Stück
ams OSRAM
LR T68F-U1AA-1-1
ab € 0,107* pro Stück
KINGBRIGHT KPHHS-1005SURCK SMD-LED 0402 ROT (8 Angebote) Produktpalette: SMD Red LED MSL: MSL 3 - 168 Stunden LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 1005 Linsenform: Rechteckig LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 70 mcd Wellenlänge, typ.: 630 nm Abstrahlwi...
Kingbright
KPHHS-1005SURCK
ab € 0,0506* pro Stück
ab € 0,0784* pro Stück
AMS OSRAM GROUP LS L296-P2Q2-1-Z LED, SMD ROT (1 Angebot) Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 603 Linsenform: Rechteckig LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 112 mcd Wellenlänge, typ.: 633 nm Abstrahlwinkel: 160 ° Dur...
ams OSRAM
LS L296-P2Q2-1-Z
ab € 0,111* pro Stück
AMS OSRAM GROUP LR G6SP-CBEA-1-1 LED, SMD 0,65W ROT (3 Angebote) Produktpalette: Advanced Power TOPLED Series MSL: MSL 2 - 1 Jahr Lichtstrom bei Test: 19 lm Lichtstärke bei Test: 7.1 cd Durchlassstrom If, max.: 200 mA LED-Farbe: Rot Wellenlänge, typ.: 629 nm Abs...
ams OSRAM
LR G6SP-CBEA-1-1
ab € 0,18* pro Stück
LED, SMD, 0603, grün, 515 nm, 120 mcd bis 0.22 cd, 40°, KPTD-1608LVZGCK (3 Angebote) SMD-Chip-LED-Lampe, KPTD-1608LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder eine...
Kingbright
KPTD-1608LVZGCK
ab € 0,127* pro Stück
Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170 ° 3412 (1305) (3 Angebote) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3412 (1305) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,2 V Lichtstärke = 15 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 170 ° Linsenform = Rechteck W...
ab € 0,0783* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema SMD-LED
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.