Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170 ° 3412 (1305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-451013
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMG-C265
EAN/GTIN:
     5059041325844
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3412 (1305)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 170 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 572 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago HSMx-C265 CHIPLEDs Serie. Bei der Serie HSMx-C265 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in Gehäusen für umgekehrte Montage mit Abmessungen von 3,4 x 1,25 x 1,1 mm. Diese Bauelemente eignen sich ideal für LCD-Hinterleuchtung und Seitenbeleuchtung. Die Chip-LEDs HSMx-C265 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C265 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C265: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3412 (1305)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
170 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
572 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 451013, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMGC265, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0783*
€ 0,243*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,45*
1 Tag
33692
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,471*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.