Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Grün 1,8 V, 0.016 lm, 120 ° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Grün 1,8 V, 0.016 lm, 120 ° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-6545048
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG T67K-G2K1-24
EAN/GTIN:
     5059041779494
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 5,6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Lichtstrom = 0.016 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 570 nm
Serie = TOPLED

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - einfarbig. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2 Gehäuseabmessungen Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
5,6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Lichtstrom:
0.016 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
570 nm
Serie:
TOPLED
Weitere Suchbegriffe: 6545048, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LGT67KG2K124, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14188
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0784*
€ 0,4258*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,76*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 2,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,132*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00682*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 820R
ab € 0,0111*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.