Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPHHS-1005SURCK SMD-LED 0402 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001787
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHHS-1005SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: SMD Red LED
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1005
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 70 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KPHHS-1005SURCK, 2001787, 200-1787
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    230000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,052*
    € 0,0832*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,051*
    € 0,1006*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0611*
    € 0,1006*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1089*
    Lager 139
    22250
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0924*
    € 0,2652*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2652*
    € 0,31559
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2076*
    € 0,24704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1993*
    € 0,23717
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,326* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.