Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LG T676-P1Q2-24-Z LED, SMD, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1226375
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG T676-P1Q2-24-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 2.4mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 112 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, AMS OSRAM GROUP, LG T676-P1Q2-24-Z, 1226375, 122-6375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0966*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4932*
    € 0,58691
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3411*
    € 0,40591
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2466*
    € 0,29345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2018*
    € 0,24014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1592*
    € 0,18945
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1547*
    € 0,18409
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.