Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 597-3021-507F LED, RECTANGULAR, 6.3MCD, RED, SMD, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410196
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     597-3021-507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Linsenform: Rectangular
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • LED-Farbe: Red
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Lichtstärke: 6.3 mcd
  • Durchlassspannung: 2 V
  • LED-Bauform: 1208
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • LED-Montage: SMD
  • Abstrahlwinkel: 104 °
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 597-3021-507F, 2410196, 241-0196
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,147*
    € 0,195*
    1 Tag
    3880
    5
    € 14,99*
    ab € 0,152*
    € 0,714*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,187*
    € 1,208*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 975,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,37*
    Zubehör
    Bivar
    PLP5-125
    ab € 0,243*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.