Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LS E6SF-V2BA-1-1 LED, PLCC4 SUPERROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573472
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS E6SF-V2BA-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 2.4mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 2.24 cd
  • Wellenlänge, typ.: 633 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 2.15 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, AMS OSRAM GROUP, LS E6SF-V2BA-1-1, 1573472, 157-3472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.