Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LR G6SP-CBEA-1-1 LED, SMD 0,65W ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1242031
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LR G6SP-CBEA-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: Advanced Power TOPLED Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: 19 lm
  • Lichtstärke bei Test: 7.1 cd
  • Durchlassstrom If, max.: 200 mA
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 629 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 560 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 140 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, LR G6SP-CBEA-1-1, 1242031, 124-2031
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,18*
    € 0,574*
    Lager 139
    4533
    5
    € 14,99*
    ab € 0,431*
    € 1,256*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Infineon
    BCR320UE6327HTSA1
    ab € 0,0915*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.