Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0603, grün, 515 nm, 120 mcd bis 0.22 cd, 40°, KPTD-1608LVZGCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0603, grün, 515 nm, 120 mcd bis 0.22 cd, 40°, KPTD-1608LVZGCK
LED, SMD, 0603, grün, 515 nm, 120 mcd bis 0.22 cd, 40°, KPTD-1608LVZGCK
Artikel-Nr.:
     4502-72S6974
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-1608LVZGCK
EAN/GTIN:
     4099879016553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KPTD-1608LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder einen antistatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
40 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.65 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0603
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
120 mcd
Lichtstärke typ.:
0.22 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
515 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
148000
2000
Frei Haus
ab € 0,128*
€ 0,186*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,234*
2 Tage
6091
5
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,592*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.