Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 2,7 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 80 x 25 mm Maße: 100 x 29 x 7,5 mm Gehäusemate...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 10,8 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 222 x 32 mm Maße: 250 x 40 x 10 mm Gehäusemat...
Signalleuchten mit LED Typ CML 1901. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm; LED-Durchmesser: 5,0 mm, mit superflachem und hochglanzverchromtem Messingreflektor, mit Vorwiderstand, Anschluss: Flachsteckansch...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 21,6 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 452 x 32 mm Maße: 480 x 40 x 10 mm Gehäusemat...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...
Signallampe, 1.69.010.101/1000, Rafi Das Produkt IO-LINK bietet Ihnen einen komfortablen Einstieg und lässt sich durch standardisierte M12-Steckverbinder schnell in Ihre bestehende Umgebung integri...
Bulgin DX0507/BL/24V LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC 3.8 V DX0507/BL/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
Bulgin DX0507/GN/24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 2.2 V 100 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Di...
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
Versorgungsspannung, V DC: 30 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Linsendurchmesser: 30 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series Linsenfa...