Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-32M210
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.010.101/1000
EAN/GTIN:
     4099891539115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Signallampe, 1.69.010.101/1000, Rafi Das Produkt IO-LINK bietet Ihnen einen komfortablen Einstieg und lässt sich durch standardisierte M12-Steckverbinder schnell in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Einfach angeschlossen und individuell parametriert, eröffnet Ihnen das Steuer- und Meldegerät unzählige Möglichkeiten. Features * Nachtmodus mit verschiedenen Helligkeitsstufen * 4 verschiedene Blinkmodi * Kann über den Controller diagnostiziert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Signalleuchte
Durchmesser:
56.8 mm
Farbe:
klar
Nennstrom:
120 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rafi signalleuchte 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, LED-Signalleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 147,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 147,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.525.143/0000
ab € 42,38*
Zubehör
Rafi
5.05.525.146/0000
ab € 53,74*
Zubehör
Rafi
5.05.525.144/0000
ab € 49,35*
Zubehör
Rafi
5.05.525.145/0000
ab € 54,39*
Zubehör
Rafi
5.05.525.142/0000
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.