Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Eickmann Elektronik MBC-480-RGG-KST4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106024
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     300.4800.012
EAN/GTIN:
     4250738118836
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
  • Signalleuchte
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 21,6 Watt
  • Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb)
  • Leuchtfläche: 452 x 32 mm
  • Maße: 480 x 40 x 10 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Signalleuchte
Baureihe:
MBC
Lichtfarbe:
RGG LEDs
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
21,6 W
Abmessung:
480 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.002
€ 56,13*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.000
€ 14,88*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.003
€ 41,26*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.001
€ 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.