Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Eickmann Elektronik MBC-100-RGG-KST4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106022
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     300.1000.012
EAN/GTIN:
     4250738118829
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
  • Signalleuchte
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 2,7 Watt
  • Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb)
  • Leuchtfläche: 80 x 25 mm
  • Maße: 100 x 29 x 7,5 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Signalleuchte
Baureihe:
MBC
Lichtfarbe:
RGG LEDs
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
2,7 W
Abmessung:
100 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Signal, LED, Leisten, LED-Leisten, LED2WORK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.002
ab € 41,75*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.000
ab € 10,20*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.003
ab € 29,49*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.001
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.