Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, grün/rot, 24 V AC/DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, grün/rot, 24 V AC/DC, IP67
LED-Signalleuchte, grün/rot, 24 V AC/DC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2673
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LH1D-H2HQ4C30RG
EAN/GTIN:
     4099891646813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann direkt auf Geräte und Aluminiumrahmen montiert werden und benötigt nur einen kleinen Platz hinter der Montagefläche. Features * Ausgezeichnete Sichtbarkeit von vorne und von der Seite * 2-Farben-Beleuchtung im Wechsel
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Signalleuchte
Breite:
40 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/rot
Höhe:
10.8 mm
Länge:
62.2 mm
Nennstrom:
17 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,07*
€ 67,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 72,07*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 74,34*
€ 5,90*
ab € 52,91*
€ 74,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.