Betriebsspannung: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Montagelochdurchmesser: 23.1 mm Lichtstärke: 1.9 cd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA LED-Farbe: Red IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6...
LED-Signalleuchte, Q14F1CXXY24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 14mm. Integrierte Ø 10mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse, sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RG...
LED-Signalleuchte, Q8P1CXXY24E, APEM LED-Indikatoren mit 8mm Einbaudurchmesser, Integrierter Ø 5mm LED, 2VDC bis 28VDC Ansteuerung und Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (L...
LED-Signalleuchte, Q12P1CXXY24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 12mm. Integrierte Ø 8mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lö...