Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 0853.0917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 0853.0917
Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 0853.0917
Artikel-Nr.:
     4502-46G6052
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.0917
EAN/GTIN:
     4099889174410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 0853.0917, Schurter Patronen Sicherungshalter Für 500 VAC (laut to IEC) oder 600 V (laut an UL /CSA) Anwendungen Technische Daten * Kategorie Schocksicher: PC1 * Schutzgrad: IP 20 * Material: Sockel , Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 * Material: Abdeckung , Thermoplast schwarz UL 94V-0
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter OGD/OGD-SMD
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Abdeckkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
2 Tage
3
3
€ 5,95*
ab € 0,5088*
€ 1,052*
10
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,43*
2 Tage
2730
10
€ 14,99*
ab € 0,55*
€ 1,442*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,44*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 0,49*
Zubehör
Schurter
0031.8242
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.