ESKA 01.00380 01.00380 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Hochleistungssicherung 250 A 32 V/DC 1 St. Sicherungshalter für Hochleistungssicherungen Sicherungshalter für Hochleistungssicherun...
ESKA 01.00655/30 01.00655/30 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 6.3 A 12 V/DC 1 St. Sicherungshalter 16polig Gerade um auch den PV-Anforderungen gerecht zu werden, w...
ESKA 1.003600 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Sicherungsstreifen 150 A 32 V/DC 1 St. Hochstrom-Sicherungshalter Einsatz dort, wo Apparate gegen Kurzschluss geschützt werden sollen, die h...
KFZ-Sicherungshalter Typ Eska 380. Mit 2 Pins zum Einlöten; Gehäuse: PA 66 (UL 94 V-0), Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 42 V. Typ: 380.000, Sicherungshalter
Offener Sicherungshalter, 503.930, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 22,4 x 9,6 x 15,6 mm, 250 V, VDE: 10 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm Sicherungseinsätze.
Offener Sicherungshalter, 506.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.