Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 1 x Mutter, 1 x Dichtring, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP...
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Halteklammern für G-Sicherungen 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm Serie OG (Clip) 5x20 / 6,3x32 Typ Schurter 0751. Gemäß IEC 60127-6, b...
Sicherungshalter, 0031.8367, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8466, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8317, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8513, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8368, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8318, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8319, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8515, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8377, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...