Sicherungshalter 63 A, AC 550 V SC63BHSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, Sammelschiene, Anschluss frontseitig, schwarz, Sicherungseinsatz OSD, BS88-2
Hensel 4012591657385 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 0 3polig 125A 800V Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbon...
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
4-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; und Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²;...
63ENSFWHITE - 63A FUSE HOLDER >WHITE, 63A FUSE HOLDER >WHITE (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Sicherungshalter Niedersp. 32A AC 690V 4Pole 30A #CHM4DUSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 4P, UL, IEC, modular, C10 und Kleinstsicherungen, IEC, cULus...
TRU COMPONENTS 1587916 TC-R3-32B1 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 20 A 32 V/DC 1 St. Sicherungshalter Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr l...
Sicherungshalter 32 A, AC 690 V RS32HGNSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, Vorne angeschlossen, grünes, Sicherungseinsätze TIA, AA0 und H07-660, BS...
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung, V DC: - Nennspannung V AC: 250 V Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Produktpalette: HTB Series Halteranschlüss...
Sicherungshalter, Typ=PTF/50, Breite=13 mm, Höhe=16.9 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=33 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Reihe = Eaton Bussmann Strom = 60A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Thermoplastik Schut...
TRU COMPONENTS 701465 MF-530 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.35 x 31.8 mm,Feinsicherung 6.4 x 30 mm 16 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter MF Technische Daten: Anschluss (B...