Nennspannung V AC: 32 V Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Nennspannung, V DC: 32 V Produktpalette: 155 Series Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder SVHC: To Be Advised ...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 1P, UL, Neon-Kennmelder, fingersicher, DIN-Schienenmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 30 A, UL 4248, Thermoplastkörper, Zubehö...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = DIN-Schienenadapter CSA, UL. Midget-Sicherungsblock Littelfuse Serie LF. Die Midget-Sicherungsblöcke der Serie LF von Littelfuse bieten erhebliche Platzeinsparungen a...
SVHC: To Be Advised Sicherungsstrom: 20 A Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder Produktpalette: 155 Series Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung V AC: 32 V Halteranschlüsse...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm?, Push-in CAGE CL...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Produktpalette: 155 Series Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A Sicherungsgröße: ATO Halteranschlüsse: Wire Leaded SVHC: To B...