Nennspannung V AC: 600 V Sicherungsgröße: Class H Sicherungsstrom: 30 A Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Modular Fuse Holder SVHC: To Be Advised Halteranschlüsse: Pressure ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 30A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Thermoplastik Schutzart = IP20 Cooper-Buss...
Sicherungshalter UL 22x58 125A 2-p. US222Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher ...
Sicherungshalter, Typ=PTF/45, Breite=11.7 mm, Höhe=33 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=13 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur ...
TRU COMPONENTS TC-9070400 TC-9070400 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. Flachsicherungs-Halter für 10 Sicherungen Eingang: M...
Sicherungshalter 32 A, AC 690 V RS32PGNSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, grünes, Sicherungseinsätze TIA, AA0 und H07-6...
SVHC: To Be Advised Nennspannung, V DC: - Sicherungsgröße: Class H Halteranschlüsse: Box Lug Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung V AC: 600 V Sicherungshalter: Modular Fuse Holder P...
Sicherungshalter J ULTRA SAFE 30A 2-polig US3J2IMersen UltraSafe modulare 600-Volt-Sicherungshalter für Sicherungen der Klasse J. Ein neues Maß an Sicherheit und Einfachheit beim installieren oder ...
Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechseln der defekten Sicherung. Sehr große Belastbarkeit Lieferumfang: Lieferung mit rotem 200 mm Kabel.
Sicherungshalter, Typ=PTF/70, Breite=12.7 mm, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=45.7 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur...
TRU COMPONENTS TC-9070404 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. Aufsteckbarer Sicherungshalter 30 A Seitlich aufsteckbar zur Gruppierung Seitlich auf...