Produktpalette: ATO 350 Series Sicherungsgröße: ATO SVHC: To Be Advised Sicherungsstrom: 15 A Halteranschlüsse: Quick Connect Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder Ne...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 m...
Nennspannung V AC: 300 V Nennspannung, V DC: 300 V Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm SVHC: To Be Advised Produktpalette: 354 Series Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicher...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 120 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?,...
Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm SVHC: To Be Advised Nennspannung, V DC: 300 V Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Produktpalette: 354 Series Halteranschlüsse: Solder Lug Si...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 14 x 51mm Strom = 50A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 3P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Kompatibler Sicherungsdurchmesse...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,...
Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm Nennspannung, V DC: 300 V SVHC: To Be Advised Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A Anza...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch Glimmlampe, 120 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,...
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Anzahl der Sicherungen: 12 Sicherung(en) Sicherungsstrom: 20 A Produktpalette: 354 Series Nennspannung, V DC: 300 V SVHC: To Be Advised Nennspannung V AC: 30...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Rückbolzen Serie = Bussmann Serie "Camaster", Umrüstsatz für rückseitigen Schraubbolzen. Wandelt Standard-"Camaster"-Sicherungshalter von vorderem Anschluss in Anschl...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, fur G-Sicherungseinsatz ? x 1?, mit Defektanzeige durch LED, 30 - 65 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm?, CAGE CLAMP?, 4,00 ...