Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701465 MF-530 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.35 x 31.8 mm, Feinsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567124-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 16a
sicherungshalter
tru components sicherungshalter
TRU COMPONENTS 701465 MF-530 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.35 x 31.8 mm,Feinsicherung 6.4 x 30 mm 16 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter MF

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): Schraubenzieherbetätigung · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.35 x 31.8 mm,Feinsicherung 6.4 x 30 mm · Produktabmessung, Länge: 43.3 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 43.3 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
43.3 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.35 x 31.8 mm | Feinsicherung 6.4 x 30 mm
Typ (Hersteller-Typ):
MF-530
Ausführung (allgemein):
Schraubenzieherbetätigung
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 701465, MF-530
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,32*
Lager 102
835
1
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396108
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.