Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Produktpalette: HKP Series Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder SVHC: To Be Advised Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungsstrom:...
Sicherungshalter Class CC 10x38 30A1p USGCC1I-DC24Die Sicherungshalter der USGCC- und USGM-Serie von Mersen bieten die ultimative benutzerfreundliche, zeit- (arbeits-) und zuverlässige Lösung, die ...
Hensel 4012591656289 Sicherungshalter 63A Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführunge...
Sicherungshalter S1066 Für Feinsicherungen 5x20 mm. Erforderliche Einbaubohrung 12 mm. Typ MF528. Mit Dichtung und Mutter. Lötanschlüsse. Belastbarkeit 10 A/250 V~.Einbautiefe incl. Lötöse 22 Für F...
3-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Abschlussplatte, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Defektanzeige durch LED, 230 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 m...
TRU COMPONENTS 1571803 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 5 A 24 V/DC 1 St. Sicherungshalter Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wech...
Sicherungshalter 27x60 200A 1-p. o.MS PS272PRESicherungshalter und Sicherungslasttrenner für Sicherungen 27x60 nach IEC 60947-3 (Klasse AC 20A), robuste Baugruppe, die thermisch und mechanisch wide...
Halteranschlüsse: Wire Leaded Nennspannung V AC: 32 V Sicherungsgröße: SFE Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A Produktpalette: HM Series Anza...
Sicherungshalter 60 A, AC 600 V TCFH60NSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL, CSA, Ausschaltvermögen 300 kA